AFF WARE
AFF WAREの 防鳥・防獣用品
AFF WAREの 鳥おどし・防鳥テープ
鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58774820
品番
AFF-KIF003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
迫力のあるフクロウ型で、不審な鳥をしっかり威嚇。
ベランダや畑の害鳥対策にぴったりです。
取り外しできる鈴がついており、音による被害防止も可能です。
用途
鳩、カラスなどの害鳥対策として
付属品
鈴付き
材質
PVC製
色
シルバー
質量(g)
34
寸法(cm)
約16.5×38.5
設置方法
吊り下げ式
入数
1
対象動物
鳥類