3Dスキャナー Seal

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58774847 品番SEAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。
画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。
軽く、そして静か
ユニットあたり5倍のディティール
鮮やかなテクスチャー
スムーズなスキャン

仕様カラースキャン:対応 対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM 材質アルミニウム合金 寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300 範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75 方式視覚トラッキング 本体寸法(mm)110×60×35 本体質量(g)254 精度(mm)0.01 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)180 - 280 インターフェースUSB2.0 解像度0.05mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13 出力形式OBJ / STL / PLY / ASC フレームレート最大10fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする