3Dスキャナー Moose

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58774856 品番MOOSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

AIビジュアルトラッキング
フルカラー
正確な精度
手ブレ防止モジュール
マーカーフリー
高機能なソフトウェア

仕様24ビットカラーテクスチャ 対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)、[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載) 寸法(mm)スキャン可能対象物:15-1500 範囲(mm)シングルキャプチャー:200×100 方式AIビジュアルトラッキング 本体寸法(mm)115×70×35 本体質量(g)280 精度(mm)0.03 メーカー3DMakerpro 光源ブルーライト 作動距離(mm)スキャン:150〜400 インターフェースUSB2.0 解像度0.07mm 保証期間1年 OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14 出力形式OBJ/STL/PLY/ASC フレームレート最大10fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする