uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム4&1 0.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58774865
品番
MSXE510005P38
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クセになる、なめらかな書き味。4色+シャープの多機能ペン
色
ブラッドオレンジ
芯径(mm)
シャープペン:0.5、ボールペン:0.5
機構
ノック式
インク色
黒・赤・青・緑
色(軸)
ブラッドオレンジ
繰り返し・詰め替え
対応