uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム4&1メタル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58774926
品番
MSXE5200A5P7
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。
色
ダークグリーン
芯径(mm)
シャープペン:0.5、ボールペン:0.5
機構
ノック式
インク色
黒・赤・青・緑
色(軸)
ダークグリーン
繰り返し・詰め替え
対応