uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールワンP 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ぶどう
色(軸)
ヨーグルト
注文コード
58774978
品番
HUMNSP051P63
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状。短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
色
ぶどう
芯径(mm)
ボールペン:0.5
機構
ノック式
インク色
黒
色(軸)
ヨーグルト
繰り返し・詰め替え
対応