ハイパック容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58775166 品番 2160
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。
寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。
フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。
液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。

容量(mL)1000 材質本体・キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:PE(ポリエチレン) 外径×高さH(Φmm×mm)115×114 質量(g/個)112 底径(Φmm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58775166
2023-01-31
用途:
材料保存 販売
バイオテックトレード 様 (農・林・水産業)

密閉容器には問題ないが・・探しているものはこのような容器で〜〜一度開封すると、それが判るような容器! 開封確認ができる容器を探してる

対象商品:
58775166
2022-05-14
用途:
ペースト容器
ABCステンレス 様 (建設業・工事業)

容量も合い内蓋付きで安心して使えるので大変良い製品である

対象商品:
58775166
2017-11-30
用途:
トナーの小分けに使っています
サービス業

密閉度もよく、中身も見えて重ね置きできるため大変重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする