曜日別特売
2161 ハイパック容器 サンプラテック 58775175

ハイパック容器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1500
内容量1個注文コード58775175品番2161
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。
寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。
フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。
液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。

容量(mL)1500材質本体・キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:PE(ポリエチレン)外径×高さH(Φmm×mm)115×159質量(g/個)145底径(Φmm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58775166
2023-01-31
用途: 材料保存 販売
バイオテックトレード農・林・水産業

密閉容器には問題ないが・・探しているものはこのような容器で~~一度開封すると、それが判るような容器! 開封確認ができる容器を探してる

対象商品 : 58775166
2022-05-14
用途: ペースト容器
ABCステンレス建設業・工事業

容量も合い内蓋付きで安心して使えるので大変良い製品である

対象商品 : 58775166
2017-11-30
用途: トナーの小分けに使っています
サービス業

密閉度もよく、中身も見えて重ね置きできるため大変重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする