uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールワンF 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58775319
品番
UMNSF051PF.33
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
テーマ性ある軸色と低重心で安定した書き味
身近な日常や自然の風景から発想を得た軸色。
「スタビライザー機構」を搭載し、低重心で安定した書き味も実現。
色
ブルー
芯径(mm)
0.5
インク色
黒
色(軸)
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応