材質
【枠】(主部材)アルミ形材、木目柄オレフィン系樹脂シートラッピング形材、(下枠)アルミ形材+合成ゴム、
【本体・子扉】(主部材)アルミ形材、木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材、ポリエステル鋼板、オレフィン系樹脂シート鋼板、塩ビ系樹脂シート鋼板、(内部)断熱パネル(EPS)、(ガラス)複層ガラス(室外側)3mm透明ガラス、(空気層)12mm、(室内側)4mm型板ガラス、(鋳物格子)アルミ(A84、B11、B81、B82、B83、C11、C12、C14、C15、F85型)、(カーテンレール)亜鉛ダイカスト+スチール(カーテンレール付はC20型のみ)、(ポストぐち)亜鉛ダイカスト、
【ハンドルセット】把手(主部材:室外側)アルミ、(主部材:室内側)室内側樹脂製:木粉入りASA樹脂、サムターン(取材部)樹脂、
【シリンダーセット】(シリンダー)亜鉛ダイカスト、(シリンダーカバー)樹脂、(キー)標準:洋白、カザスプラス用カードキー、タッチキー・システムキー専用リモコン:樹脂、カザスプラス用キーホルダー型タグキー:革、
【ドアクローザ】(主剤部)アルミ、【丁番】アルミ、【下枠巾木】アルミ、【下枠巾木用キックプレート】ステンレス、【アルミ室内額縁】アルミ形材、木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材、【室内額縁固定用アングル】アルミ形材、木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材、【壁付防風ポストぐち】樹脂、【レターバスケット】スチール芯材樹脂コーティング、【上・たて枠用ハンガー】スチール
性能【断熱性】次世代省エネエネルギー基準W・X地域適合(熱貫流率4.65W/m2・K以下)※建具の仕様による、【耐風圧性】S-2(120)等級、【気密性】A-4(2)等級、【水密性】W-2(15)等級(天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体の隙間、ガラスの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります)、【遮音性】等級2(住宅性能表示)
色アイリッシュパイン
シリーズジエスタ
ハンドルD3J型(キエテクノコート付)
外枠アングル付立ち上がり枠
調整機能【丁番】3方向建付調整機能付、【ドアクローザ】ストップ角度自由設定(0°〜180°)、3区間速度調整可能、ラッチングアクション機能付、【ドアガード】半開きストップ機能、【ストライク受け】(枠)室外側:5.0mm、室内側:1.5mm、上下:±2.0、(子扉)室外側:3.5mm、室内側:1.5mm、上下:±1.5mm
吊元左