uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリームピュアモルト多機能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58775721
品番
MSXE310057P22
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
何十年にもわたりウイスキー樽として使用されていたオーク材を、ボールペン素材にしました。木の優しい質感とぬくもりが手にしっくりなじむ生涯を共にしたい一本。
色
ブラウン
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
色(軸)
ブラウン
繰り返し・詰め替え
対応