uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム4&1 0.38
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58775748
品番
MSXE510038P25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クセになる、なめらかな書き味。4色+シャープの多機能ペン
色
シャンパンゴールド
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.38
色(軸)
シャンパンゴールド
繰り返し・詰め替え
対応