AFF WARE
AFF WAREの 洗濯用品
AFF WAREの 洗濯ハンガー
ステンレス ピンチハンガー 洗濯 物干し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58775818
品番
AFF-SPH002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丈夫でサビに強いステンレス製のピンチハンガー。
小物をまとめて干せます。
毎日の洗濯をもっと快適に。
用途
洗濯用物干しとして
材質
ステンレス
形状
弓形
質量(g)
100
寸法(cm)
43×9.5
ピンチ数
14