曜日別特売
#266M-30-30-1 266 角型鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物] 58776640

266 角型鎌錠 間仕切錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サテンニッケル注文コード58776640品番#266M-30-30-1
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm
266L:30~33mm・36~40mm

用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)51厚さ(mm)34サテンニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする