BEST(ベスト)[金物]
266 角型鎌錠 間仕切錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
色
サテンニッケル
注文コード
58776701
品番
#266M-50-30-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm
266L:30~33mm・36~40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
71
厚さ(mm)
34
色
サテンニッケル