BEST[金物]
268 大型サムタン鎌錠 表示錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
色
クローム
注文コード
58777130
品番
#268T-50-40-4
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:28~32mm、33~40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
93.5
厚さ(mm)
56.9
色
クローム