BEST[金物]
402 ドアホルダー横型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
黄銅磨き
注文コード
58777760
品番
#402-2-1
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途
木製開きドア用の簡易ストッパー
長さ(mm)
36
幅(mm)
171
高さ(mm)
41
仕上
黄銅磨き
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。