曜日別特売

427N カバー付坪受

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕上ゴールド注文コード58778338品番#427N-2
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂
対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439

用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21.1幅(mm)21.1高さ(mm)26.8仕上ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする