BEST(ベスト)[金物]
427N カバー付坪受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
古代ブロンズ
注文コード
58778347
品番
#427N-3
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂
対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受
長さ(mm)
21.1
幅(mm)
21.1
高さ(mm)
26.8
仕上
古代ブロンズ