BEST(ベスト)[金物]
444 ミニマム戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58778539
品番
#444-2-1-G
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム
付属アンカーボルト:C-1050(M10)
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
31
仕上
サテンニッケル
注意
※こちらの商品はアンカー用になります。