1602NDC 非常解グレビティヒンジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58778871品番#1602ND-C
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂
扉厚25m~45mm
扉重量 10~30kg
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)
吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。

用途ラバトリーブース長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする