BEST(ベスト)[金物]
1610N 打掛錠(パブリック仕様)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58779065
品番
#1610N
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂
付属部品 六角レンチ
用途
パネル、ラバトリーブース
長さ(mm)
72
幅(mm)
109.5
厚さ(mm)
58
注意
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。
※パブリック仕様には扉厚・枠厚・チリ寸法に合わせて、スペーサー3.5mmを追加してください。
※枠厚40mm内開き(パブリック仕様)の場合は、必ず1610-J ジョイントセットと組み合わせて使用してください。
※パブリックライナーを入れずにスペーサー1.5mmを使用すれば、扉厚・枠厚40mm(スタンダード仕様)にも使用できます。