BEST(ベスト)[金物]
1615 レバー引戸表示錠
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779345
品番
#1615-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質 黄銅
バックセット 26mm
扉厚 30~40mm
付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途
一般住宅用室内引戸
付属品
皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
材質
真鍮
長さ(mm)
35
幅(mm)
72.5
厚さ(mm)
35
色
サテンクローム
勝手
左
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
26
ハンドルタイプ
レバーハンドル
注意
※左勝手
※取付ネジは付属しておりません。納まりや扉厚により取付ネジを選定してください。
※扉厚・パネル厚に応じてスペーサーを選定してください。
※せり上がりが6mmあります。