曜日別特売

1616 角フック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58779370品番#1616-8
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

材質 本体:亜鉛、座:亜鉛
耐荷重 5kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm

用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)65幅(mm)36厚さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする