曜日別特売
W 50Y 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型 マキシンコー 58779515

 

W 50Y 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型 マキシンコー 58779515
W 50Y 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型 マキシンコー 58779515

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W50型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
減速比15
軸配置入力軸両軸
内容量1台注文コード58779515品番W 50Y 15
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
寸法A(mm)176寸法AB(mm)105寸法B(mm)145寸法BB(mm)95寸法CC(mm)50寸法E(mm)110寸法F(mm)95寸法G(mm)15寸法H(mm)170寸法HL(mm)130寸法HS(mm)30寸法KO(mm)32寸法Kl(mm)25寸法LL(mm)80寸法LS(mm)40寸法M(mm)140寸法N(mm)120寸法S(mm)17(公差h7)寸法TH(mm)13.5寸法Tl(mm)19寸法U(mm)12(公差h7)寸法X(mm)4(公差h9)寸法Y(mm)5(公差h9)寸法Z(mm)11材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他減速比15質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし上ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)軸配置入力軸両軸軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする