曜日別特売

2537N ドアチェーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58779616品番#2537N-88
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質 本体:黄銅、鎖:ステンレス、カバー:レザー(黒)
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm

用途
玄関等の出入口
長さ(mm)25幅(mm)145厚さ(mm)20
注意
※引戸や内開きドア、両開き扉には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする