曜日別特売
AFM20-02BC-2-D AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 58779799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード58779799品番AFM20-02BC-2-D
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

視認性&耐環境性向上

用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする