小倉屋
小倉屋の 空調・水冷ウェア
小倉屋の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58779817
品番
9001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
材質
ポリエステル100%
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72