空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58779835 品番 9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。

材質ポリエステル100% ロイヤルブルー サイズ3L 胸囲(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする