YAMAZEN(山善)
冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
58779948
品番
KF1-CP(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ
濡らして振って羽織るだけですぐに使える
抗菌効果でいつでも衛生的
屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
用途
直射日光や暑さの対策に。猛暑対策 ひんやりポンチョ 屋外作業 スポーツ観戦 アウトドア 気化熱 クーリングポンチョ 熱中症対策 ケープ 洗える 洗濯可
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
幅(cm)
145
丈(cm)
65(フード込90)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58779948
KF1-CP(B)
80833649
KF1-CP2(NV)
冷感ポンチョ 水で濡らして涼感 フリーサイズ
YAMAZEN(山善)
1着
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)