カジュアルこたつ&フランネルこたつ布団セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット (こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ノルディックグレー 注文コード58779966 品番SEU-752(W)+KKF-1818(NDGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。角は安心のラウンド加工。日本国内トップメーカーの石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室 材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100% (こたつ)ホワイトラウンド、(こたつ布団)ノルディックグレー 消費電力(W)300 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする