曜日別特売
FB 20-1.5-21 ストレートベベルギヤボックス FB20型 マキシンコー 58781177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートベベルギヤボックス FB20型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
速比1.5
軸配置21
内容量1台注文コード58781177品番FB 20-1.5-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。
軽量でかつ小形化された設計です。

用途
農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。
産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸配置21取付姿勢水平取付速比1.5軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする