※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
ストレートベベルギヤボックス FB30型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
速比
1
1
2
軸配置
11
11
12
13
21
22
23
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58781387
品番
FB 30-1-11
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
軸端キー
JIS B 1301-1996(新JIS)
塗装
マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
軸配置
11
取付姿勢
水平取付
速比
1
軸の形状
中実軸
材質
(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません