FB 30-1.5-11 ストレートベベルギヤボックス FB30型 マキシンコー 58781502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートベベルギヤボックス FB30型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
速比1.5
軸配置11
内容量1台注文コード58781502品番FB 30-1.5-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,300
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸配置11取付姿勢水平取付速比1.5軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする