ストレートベベルギヤボックス FB35型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
速比2
軸配置13
内容量1台注文コード58781642品番FB 35-2-13
参考基準価格(税別)¥113,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸配置13取付姿勢水平取付速比2軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄トラスコ品番827-7371
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする