アドクリーン
アドクリーンの 飲食・食品工業用ウェア
アドクリーンの 食品工業向け
アドクリーンの フード・キャップ 食品工業向け
美額フルフェイス インナーフード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58781899
品番
G7438-4-S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
額部他:PET・PE
色
ピンク
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メッシュ)
ポリエステル 100%