クリアテープ OPP製

(338件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 58782648 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。

幅(mm)18 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 用途軽包装向け クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。

商品説明動画

OPPクリアテープ.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 338
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
事務作業
教育・研究機関

価格で選びましたが,問題なく使用出来ています.耐久性についてはわかりませんが,いずれの品も長期使用はのり面の汚れにつながりますので,気を付けていきたいと思います.

2025-12-25
用途:
封入作業
株式会社若月印刷 様

使い初めは慣れないせいか違和感があったが、使っていくうちに慣れるので
値段重視ならこれで十分。思った以上に粘着力もある。リピートすると思う。

対象商品:
58782605
2025-12-07
用途:
小さなアルミ板の仮止め
製造業

薄い分切れがいい。セロテープよりは付きが弱いが剥がれてくることはないので、許容範囲内。

対象商品:
58782657
2025-08-15
用途:
厨房商品の蓋閉め等
卸売・小売業

シッカリしてます。
切れにくいとの意見もあるみたいですが、普通に今までのテープカッターで使えています。
今までで使っていたのは薄くて斜めに切れてしまって切れ目がわからなくなりイライラしましたぎ、安いから仕方ないかなと思ってましたが、これはシッカリしてます。
仕事中イライラしなくなりました。

1人が参考にしています
2025-10-07
用途:
OPP袋の仕上げや、レシート類の整理
オフィスSASAKI 様 (卸売・小売業)

柔らかく色々な素材に馴染み跡が目立たない。
思ったより、丈夫でしっかりしている。

2026-01-07
用途:
貼り付け
卸売・小売業

倉庫で使用の為、質より量が重視なので金額が安くて何よりです。

2025-12-17
用途:
食品工場にて使用
製造業

他社製品に比べて、ひけをとりません

価格的にもよいコスパです

次回も購入します

2025-07-22
用途:
商品発送時の緩衝材固定
NPO法人あるが ハッピーフルーツ 様 (医療・福祉・介護関連業)

緩衝材を商品に巻き付け端末を固定するのに使用しています。粘着がやや弱い感じですがしっかりした強さと透明感が良くずっと使用しています。もう少し巻き数の多い45m程度の品がチョイスできれば良いと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
内径を教えて下さい。
回答:
内径は「78mm」です。
1人が参考にしています
2021-10-20
質問:
RoHS2に対応していますか。
回答:
RoHS2には対応しておりません。
1人が参考にしています
2021-10-20
質問:
テープの粘着部分はゴム系かアクリル系のどちらになりますか。
回答:
アクリル系です。
1人が参考にしています
2021-10-20

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする