曜日別特売

スパイラルベベルギヤボックス SB25型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
速比1
軸配置33
33
11
12
13
21
22
23
31
32
41
42
43
51
52
53
61
62
63
71
72
73
81
82
83
111
112
112B
113
121
121B
122
123
131
132
132B
133
141
141B
142
143
151
151B
152
153
161
162
162B
163
213B
233B
内容量1台注文コード58783006品番SB 25-1-33
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸配置33取付姿勢タテ形速比1軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする