用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。
質量(g)575
電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105
振動2段階
音量(dB)最大100
直径×高さ(mm)シェイカー:100×35
アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替
充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)
音量調節3段階