画像準備中

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58783597 品番 SBA-270-40-2.0
参考基準価格(税別)¥242,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ゴムシュー・ホイール用

用途小型・中型建機用・農業機械用 全長(mm)2720 全幅(mm)464 全高(mm)158 セット数2 フック形状ツメ 質量(kg/本)21.9 持ち手× 有効幅(mm)400 フレーム高さ(mm)110 最大積載質量(t/セット)2
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする