昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
昭和ブリッジ販売の アルミブリッジ
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58783640
品番
SBA-360-40-5.0
参考基準価格(税別)
¥442,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ゴムシュー・ホイール用
用途
小型・中型建機用・農業機械用
全長(mm)
3620
全幅(mm)
536
全高(mm)
213
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
54.8
持ち手
×
有効幅(mm)
400
フレーム高さ(mm)
150
最大積載質量(t/セット)
5
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000