昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
昭和ブリッジ販売の アルミブリッジ
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58783755
品番
SB-180-40-2.0
参考基準価格(税別)
¥132,900
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ゴムシュー・ホイール用
用途
農業機械用
全長(mm)
1820
全幅(mm)
458
全高(mm)
146
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
18
持ち手
×
有効幅(mm)
400
フレーム高さ(mm)
110
最大積載質量(t/セット)
2
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000