画像準備中

折りたたみ式リヤカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58783859 品番DH-90-60-150
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ショートハンドル/20インチ ノーパンクタイヤ

最大積載量(kg)150 荷台寸法(mm)長さ:900、幅:600、高さ:310 タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ 使用時寸法(mm)全長:1380、全幅:900、全高:700 折りたたみ寸法(mm)全長:1000、全幅:340、全高:800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする