昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の 運搬機器
昭和ブリッジ販売の 運搬車輛機器
昭和ブリッジ販売の リヤカー
折りたたみ式リヤカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58783868
品番
DHM-90-60-180
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
20インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(mm)
長さ:900、幅:600、高さ:310
タイヤタイプ
20インチ、ノーパンクタイヤ
使用時寸法(mm)
全長:1860、全幅:900、全高:650
折りたたみ寸法(mm)
全長:1010、全幅:340、全高:780
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000