昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
昭和ブリッジ販売の アルミブリッジ
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58786336
品番
ES-280-40-2.5
参考基準価格(税別)
¥344,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ゴムホイール用
用途
乗用車用
全長(mm)
2800
全幅(mm)
400
全高(mm)
100
セット数
2
フック形状
ツメ
質量(kg/本)
23.5
持ち手
×
有効幅(mm)
400
フレーム高さ(mm)
100
最大積載質量(t/セット)
2.5
注意
※ツメタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000