DARAKUチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58787115 品番 A562a-560BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

座面は身体にフィットするようにデザインされているので、長時間でも快適にお座りいただけます。また、カバーは取り外して洗濯できるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン。【生地】ポリエステル100%。 質量(kg)4.5 ダリアンベージュ サイズ1人掛け 幅(cm)41.5 高さ(cm)64 奥行き(cm)73.2〜119
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする