セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子
DARAKU Premium
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
タスクブルー
注文コード
58787210
品番
A565下a-585BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
頭部、腰部、脚部の3カ所がリクライニングし、長時間でも快適にお座りいただけます。また、カバーは取り外して洗濯できるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
7.6
色
タスクブルー
サイズ
1人掛け
幅(cm)
52
高さ(cm)
14〜83
奥行き(cm)
81.5〜139
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません