※製品画像

No.260 ユニテープ ユニ工業 58787815 No.260 ユニテープ ユニ工業 58787815 No.260 ユニテープ ユニ工業 58787815

ユニテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード58787815 品番No.260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「日本製」のOPPテープです。
ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。
粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。
・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!
・匂いが少ない
・天然由来成分12%配合
テープの厚みは65μと85μの4タイプ。

用途梱包用 幅(mm)50 透明 長さ(m)50 基材OPP 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(μm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする