メイン画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の 水切りバスケット
トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
58787840
品番
12〜20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
95
質量(g)
160
奥行(mm)
280
直径(Φcm)
対応皿:12〜20