メイン画像

8〜13 トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 58787867 8〜13 トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 58787867 8〜13 トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 58787867 8〜13 トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 58787867 8〜13 トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 58787867 8〜13 トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル) 58787867

トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード58787867 品番8〜13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)95 質量(g)220 奥行(mm)280 直径(Φcm)対応皿:8〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする